※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ドライバービット D71
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
371-3091
371-3091
371-3156
371-3172
371-3211
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39516811
品番
D711.5244
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ハーフムーン断面の差込口。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)
44
トラスコ品番
371-3091
軸径(Φmm)
2.0
質量(g)
3
先端サイズ
4
先端形状
六角
呼称
D71
両頭機能
片頭