MX MASTER3 アドバンスドワイヤレスマウス

MX MASTER3 アドバンスドワイヤレスマウス ロジクール
(2件のレビュー)

MX Master 3は高度な精度で無限の可能性を備え、今までで最も先進的なMasterシリーズ。
クリエイターやプログラマーなどの先進的ユーザーの声をもとに設計され、
創造が想像を刺激するほどの手との一体感。新しいMX Master、ぜひ体験してみてください。

ボタン数7個のボタン(左/右クリック、戻る/進む、アプリの切り替え、ホイールモードシフト、ミドルクリック)、スクロールホイール:あり(自動切り替え機能付き)、サムホイール:あり、ジェスチャボタン:あり 仕様【必要システム】Unifyingレシーバー:必須USBポート、Windows® 7、Windows 8、Windows 10以降、macOS 10.13以降、Linux、Bluetooth®:必須Bluetooth low energyテクノロジー、Windows 8、Windows 10以降、macOS 10.13以降、Linux、【ワイヤレステクノロジー】アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー、【センサーテクノロジー】Darkfield高精度、公称値:1000dpi、DPI(最小値/最大値):200dpi~4000dpi(50dpiの増分で設定可能) セット内容マウス、Unifyingレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A - USB-C)、取扱説明書、保証規定 質量(g)141 電源充電式 接続方式無線 電池内蔵充電式リチウムポリマー電池(1分間の急速充電で3時間使用可能) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)51×84.3×124.9 RoHS指令(10物質対応)対応 距離ワイヤレス動作距離10m7 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50520043 SEB-MX2200sBK
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50520043
2021-01-14
用途:
クリエイティブ作業
サービス業

使いやすく反応も良い。電池持ちがいいので、充電をする頻度が減った。USBとブルートゥースで複数のPCに接続が可能。

対象商品:
50520043
2020-03-16
用途:
CAD使用時
建設業・工事業

使い易く手になじむ形です。
ワイヤレスなのでストレスフリーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする