多回路エネルギーモニタ 本体ユニット
仕様1系統4回路計測
質量(kg)本体:0.3
使用温度範囲(℃)-10~+50
定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格入力電圧(V)単相2線・単相3線:100/200、三相3線:110、220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×58
入力(パルス)入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ、接点条件:DC10V、10mA以上、オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下、パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上、許容チャタリング:3ms以下、パルス最大入力可能数:毎時32000パルス以下、パルス入力ケーブル長さ延長:100mまで
精度(%)(瞬時電力(kW))±2.0、(積算電力量(kWh))±2.0、(電圧(V))±1.0、(電流(A))±1.0、(力率(%))±3.0、(パルス数)重み0.1~6553.5
通信方式RS-485に準拠
定格入力電流(A)5/50/100/250/400/600:標準CT、30:カンタッチブレーカCT内蔵、100/250:カンタッチバー専用CT、/5A CTは、2次側5A定格の汎用CTと組み合わせて使用する。
相対湿度80%Rh以下(ただし結露なきこと)
定格消費電力10W(20VA)(本体ユニット+増設ユニット3台+表示ユニット バックライト点灯の場合)
相線式単相2線/単相3線/三相3線
停電補償時間200時間
内容量1個