LEDナツメ電球

LEDナツメ電球 エスコ

ランプ交換するだけで消費電力を削減しCO2排出量を低減します。
常夜灯や装飾照明にお勧め
消費電力0.3Wの省エネタイプ

電球の種類LED 口金E12 電球形状ナツメ電球 光源色電球色 消費電力(W)0.3 全光束(Lm)18 材質本体:ポリカーボネート、口金:銅ニッケルメッキ 全長(mm)46 質量(g)6 周波数(Hz)50/60 外径(Φmm)20 光源LED 定格入力電流(A)0.003 アズワン品番64-2260-57 LED寿命(時間)40000 調光の可否なし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50524085 EA758ZM-1A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする