一致チェック・ポカよけ専用データコレクタ
2次元シンボル、OCR、郵便コード読み取り。CMOSイメージャー式データコレクター。
KOAMTACのKDC300Mは携帯性に優れた超小型、軽量の2次元バーコードデータコレクターです。
Adaptus Imaging Technology 5.0 を搭載し、1次元および2次元シンボルを360°どの角度でも高速読み取りを実現します。
操作性、携帯性に優れた超小型設計わずか54g
バーコードを読取りデータを収集
Honeywell製CMOSエンジン
日本語表示対応
視認性に優れたOLEDディスプレイ
Bluetooth Ver 2.1搭載
接続範囲は10m
ウェアラブルグローブ
パソコンへのデータ通信が簡単
簡単充電 USBからの充電
仕様スキャナ方式:752×480バイナリ、CMOSイメージャー
規格FCC、MIC、 CE
読取(mm)50~330
消費電流(mA)通常300@3.3V
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
メモリー64KB(RAM)、4MB(FLASH ROM データエリア)※Lバージョンよりデータエリアが4MBとなります。
バッテリー電圧(V)3.7DC
保証期間1年(ケーブルを除く)
使用CPURAM9、32bits
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)83×37×21
衝撃1.22m(ラバーケース使用時)
バッテリー容量(mAh)650mA
OS専用OS
保管温度範囲(℃)-20~45
USBポートUltra mini:USBケーブル(USB A オス-Ultra mini USB B オス)充電機能付きRS232Cケーブル(KDC側 Ultra mini USB B オス)オプション
BluetoothSPP対応、HID対応(Android、WinMobile、Blackberryなどのスマートフォン接続可)
動作温度範囲(℃)0~45
シンボル【読み取り】2次元:QR Code、Micro QR Code、PDF417、Micro PDF 417、 EAN/UPC Composite、GS1 DataBar(RSS)Composite (GS1 DataBar(RSS)14・GS1 DataBar(RSS)Stacked・ GS1 DataBar(RSS) Limited・GS1 DataBar(RSS) Expanded・CC-A・CC-B)、Maxi Code、Data Matrix、 Aztec Code、Code49 など、1次元:AN13、JAN8、アドオンコード、EAN13/8、Code128&GS1-128(旧UCC/EAN128)、Code39、 UPC-A、UPC-E、Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)、Code11、Code93、 GS1 DataBar(RSS)、Codablock、Matrix 2of5、Standard 2of5、インダストリアル 2of5 など、その他: PDF417(オプション)、OCRフォント: OCR-A、OCR-B(ISBNコード)など、郵便コード:JapanPost、Postnet、PlanetCode など
湿度(%)5~85(結露なし)
内容量1個
注意
※KDC300W-PYはポカよけ専用ファームウェア搭載品につき、KDC300M-SF-AMとは動作仕様が異なります。