アークランドサカモト
純銅 玉子焼き
純銅の為、熱伝導が高く、熱を逃がし難い為、よりおいしい玉子料理が作れると思います。一つ一つ丁寧に造った製品です。お客様による簡単な組み立てをしていただく商品となります。
用途
玉子焼きを作る際に
材質
純銅(熱伝導が高く、熱保持時間が長い)
仕様
木柄取り付け式(ねじ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50524654
0260
740
18
64-3664-07
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
50524663
0261
1240
21
64-3664-08
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください