曜日別特売

PRO SERIES PCカップリング(口金留)

PRO SERIES PCカップリング(口金留) - アークランドサカモトPRO SERIES PCカップリング(口金留) - アークランドサカモト
(2件のレビュー)

デコレーション用の口金です。

使用方法
絞り袋の先端3cmの所をカット
本体を絞り袋の中に入れる
本体ネジの部分を袋の先端から出す
ナットに口金を入れる
本体ネジ部分にセットし、出来上がり
用途デコレーション口金規格厚生省告示20号食品衛生法規格試験合格内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50525686C1152本体×1、ナット×1
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
50525695C1151本体×1、穴の小さいナット×1、穴の大きいナット×1
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50525686
2023-10-23
用途: 途中で口金を変えたいときに便利
サービス業

途中で口金を変えたいときにすぐ変えられて便利です。が、サイズが小さめなので、大きい口金だと入りません。プラスチック製の口金の場合はハサミでカットして小さくしましたが、金属製のものは無理でした。

対象商品 : 50525686
2021-07-16
用途: クリーム絞り
その他業種

色んな大きさがあるので届くまで心配でしたが、普通の口金にピッタリでした!コスパもいいので、次回はまとめて注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする