アークランドサカモト
PRO SERIES スケッパー
料理で、こねる、まぜる、切る、すくい取る作業に。パン作りや、お菓子作りに。
用途
こねる、まぜる、切る、すくい取る作業に
仕様
サビにくいステンレス
直径(Φmm)
グリップ:24
寸法(縦×横)(mm)
105×120
アズワン品番
64-3666-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50526054
C9006
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください