アークランドサカモト
PRO SERIES ローズ柄 ターナー
料理を移す際に。
用途
料理を移す際に
仕様
エンド部:ひっかけ付
柄
ローズ柄
寸法(長さL×幅W)(mm)
ターナー部:175×75
アズワン品番
64-3668-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50528154
0692
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください