アークランドサカモト
スイートコレクション スパチュラ
ケーキスポンジにクリームをぬったり、ホールではないケーキをお皿へ移す際に使えます。
用途
ケーキ作りや、コマ切れケーキを移す際に
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
グリップ長さ(mm)
約105
耐熱温度(℃)
80
寸法(長さL×幅W)(mm)
スパチュラ部:130×28
内容量
1本
注意
※火のそばに置かないでください。加熱中の鍋、又は長時間料理の中に放置しないでください。使用後はよく洗い水分を残さないでください。樹脂部はカレー等の色を吸う事があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50529475
PR1176
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください