曜日別特売

PRO SERIES マーポール絞り出し袋

PRO SERIES マーポール絞り出し袋 - アークランドサカモトPRO SERIES マーポール絞り出し袋 - アークランドサカモトPRO SERIES マーポール絞り出し袋 - アークランドサカモトPRO SERIES マーポール絞り出し袋 - アークランドサカモトPRO SERIES マーポール絞り出し袋 - アークランドサカモト

軟らかく、しなやかで手の感覚そのままの絞りを演出します。丈夫で幾度湯洗いしても使えます。そのまま冷蔵庫に保存できます。材料は国内一流メーカー製、加工も国内当専門工場生産の安心日本製です。

用途ケーキ等のデコレーション時に仕様高温圧接着、湯洗可適合厚生労働省告示20号、食品衛生法規格試験耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-5内容量1枚
注意
※口金を使用の場合、ご使用前に絞り袋を、口金の先端1/3程度袋から出る位の所を切り落としセットしてください。切りすぎにご注意ください。ご使用前にお湯洗いをし水気をよく拭き取りご使用ください。しなやかさが増すことと衛生面からです。ご使用後は、洗剤でお湯洗いをしよく水気をきり乾燥させてから(日陰干し)保管してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50529703No.8200×125
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
50529719No.10250×150
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
50529728No.12300×185
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
50529737No.14350×210
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
50529746No.16400×235
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする