アークランドサカモト
PRO SERIES 抗菌耐熱 フック付 スパチェラ
ほとんどの電気プレートに対応。高耐熱270度です。
用途
しゃもじや、混ぜる作業に
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
色
オレンジ
加工
抗菌
耐熱温度(℃)
270
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50531243
PR2409
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
50531259
PR2410
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください