アークランドサカモト
PRO SERIES 抗菌耐熱 フック付 スパチェラ
耐熱温度が従来品より50パーセントアップして、高耐熱270度。ほとんどの電気プレートに対応します。抗菌加工で衛生的です。便利なフック付きで、鍋やフックに掛けられます。
用途
抗菌耐熱フック付スパチェラ
タイプ
ハンドル
耐熱温度(℃)
270
加工
抗菌加工
ハンドル
フック付
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50531846
PR2431
ブラック
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
50531898
PR2449
レッド
オープン
取扱い終了
代引不可
50532047
PR2521
ピンク
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください