アークランドサカモト
ステンレス製 レモン絞り
ハンディタイプでカットレモンが簡単に絞れます。ステンレス製でサビにも強いです。食器洗浄機に対応しております。
用途
レモン絞りに
材質
ステンレス
仕様
ステンレス製でサビにも強い
タイプ
ハンディ
食器洗浄機
○
内容量
1個
注意
※注意1:本来の用途以外の使用をしないでください。注意2:ご使用の際は、使用上の注意をよく読んでからお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50534183
HC1311
オープン
¥
199
¥219
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください