JK-599 Full Year System JKT

JK-599 Full Year System JKT コミネ JK-599 Full Year System JKT コミネ JK-599 Full Year System JKT コミネ JK-599 Full Year System JKT コミネ

ベンチレーション機能を充実させた透湿防水仕様ジャケット。
オプションライナーシステムを採用し、別売り保温ライナー(JK-510)を装備することでウインターシーズンの使用も可能。
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。

仕様透湿防水仕様・別売りオプションライナー装着可能・大型ベンチレーション<腕><胸><背中>・乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用・ボリューム調整アジャスター<腕><腰>・3Dメッシュライニング(特許取得済 /特許 第6456099号)・CE規格ハードプロテクター標準装備<肩><肘>・EVAパッドを標準装備<脊椎>・ハードタイプ胸部プロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター・別売り一体型胸部プロテクター装着可能・別売りハードタイプバックプロテクター装着可能・別売り脇腹プロテクター装着可能・別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能・偽造防止4Dラベル 内容量1着
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50558875 07-599 Black WM
オープン
17,980
19,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
50558893 07-599 Black M
オープン
17,980
19,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
50558918 07-599 Black XL
16,800
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
50558927 07-599 Black 2XL
オープン
17,980
19,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
50558936 07-599 Black 3XL
オープン
17,980
19,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
50558954 07-599 Black 5XLB
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
50558979 07-599 Black/Red WL
オープン
17,980
19,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
50559015 07-599 Black/Red 2XL
オープン
17,980
19,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
50559024 07-599 Black/Red 3XL
オープン
17,980
19,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
50558884 07-599 Black WL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50558909 07-599 Black L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50558945 07-599 Black 4XL
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50558963 07-599 Black/Red WM
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50558988 07-599 Black/Red M
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50558997 07-599 Black/Red L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50559006 07-599 Black/Red XL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする