HOT GRIP ヘビーデューティー ビルトイン4Sn
グリップへ埋め込まれたスイッチと純正に近い細さのグリップ径で見た目スッキリ。
スイッチオンですぐに暖まる「速暖クイックヒート」機能付き。
温度が逃げにくくねじれに強い樹脂製インナーとフィルムヒーターの採用で断線しにくい構造です。
仕様Φ22.2mmハンドル車 12V車専用
全長(mm)120m
タイプエンド貫通式(バーエンド装着可能)
内径(Φmm)(右)24.4/(左)21.2
外径(Φmm)33.6
内容量1セット
注意
※LEVEL3&4での走行はバッテリー上がりのトラブルや低温やけどの恐れがあります。急速暖房用としてご使用ください。※温度グラフは室内での測定結果です。参考値として確認ください。
※スロットルスリーブに回り止め(リブ)などがある場合は削り落とす作業が必要です。
※回り止めなどが無いスリーブでも、グリップ内径に合わせて削り落とす作業を行なってください。
※FLATスロットルスリーブ使用不可。
※別売のホットグリップ専用接着剤を必ず使用してください。
商品説明動画
冬はやっぱりホットグリップ_ヘビーデューティ_ビルトイン4Sn_281