床暖FFストーブ カベック

床暖FFストーブ カベック サンポット

暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:41畳まで(68mm2)/温暖地:35畳まで(56mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:26畳まで(43mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2) 種別密閉配管タイプ 質量(kg)41 区分B 規格防火性能認定品 温度(℃)温水出口(高温スイッチON時)40~64(72) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×700×466 適合床面積最大:30畳まで 接続径(温水配管)G1/2オネジ エネルギー消費効率(%)86 燃料消費量(kW[L/h])温水暖房単独時:1.85~6.69(0.18~0.65)、ストーブ単独時:2.04~5.41(0.198~0.526)、同時使用時:3.89~12.1(0.378~1.176) 内容量1台
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50534603 UFH994TBFMQ (本体水)1.3、(システム最大水)70[ET541-10使用時] ポンプ(50/60Hz)5.8/7.0
373,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50534619 UFH994TBFSQ (本体水)2.4、(システム最大水)40 ポンプ(50/60Hz)6.0/7.9
358,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする