電気カーペット(3畳用)
3畳相当235×195cm。この商品は電気カーペット本体のみとなります。
消費電力(W)450(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
材質ポリエステル100%
質量(g)4500
切替方式電力切換スイッチ:ヒーター強弱切換え
寸法(幅W×奥行D)(mm)1950×2350
安全装置温度過昇防止、短絡感知回路
温度制御電子制御
タイマーオフ:2時間、自動オフ:6時間
特性水洗い不可、ダニ退治機能
内容量1個
3畳相当235×195cm。この商品は電気カーペット本体のみとなります。