ドリームプロダクト
ドラレコステッカー
あおり運転防止、注意喚起・車外貼付可能の防水仕様・日本製
用途
ステッカーなのでガラスやボディに貼るだけ・透明転写シート付
材質
PVC
個装
OPP袋+台紙
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50536405
DRS-05
120×39
録画中M・抜・RE
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50536414
DRS-06
120×39
録画中M・抜・WH
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50536423
DRS-07
136×26
NOW ON REC M・抜・YE
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50536439
DRS-08
136×26
NOW ON REC M・抜・Si
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50536466
DRS-11
125×40
前後録画中M・抜・WH
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50536475
DRS-12
125×40
前後録画中M・抜・YE
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください