強紫外線ハンドライト
強い紫外線(波長395nm)を発するコンパクトなUV LEDライト。対象物の傷チェックができます。
電球の種類LED
使用電池単3×1本(別売)
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ22×90.5
質量(g)50
光源0.5WLED×1個
その他の機能クリップ付き、フォーカス可
波長(nm)395
電池寿命(時間)連続点灯約2
内容量1個
取扱説明書:
(2.4MB)
注意
※本製品は強烈なUV光を発します。絶対に直接光源を見たり、人の目に当てたりしないでください。※本製品を用いて反射物を観察したりする場合、UVカットの保護メガネやレンズを着用してください。
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50620904 | M-UVL04 | 79448138 | UV365 |
![]() |
ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 | モノタロウ | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | 波長365nmの後継品です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 50620904
2021-08-19
- 用途:
- LEDレジンの硬化
サービス業
レジン硬化用に使っています。接着剤として使うレジンなら十分な光量でした。単三電池一本で使えますしお手軽でいいです
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 50620904
2023-07-24
- 用途:
- カーメンテナンス
エアコン修理でガス漏れ箇所を確認するために購入。強紫外線とありますが光量が弱く、明るいところでは使えません。暗くしてなら何とか見えるかなレベルでした。
- 対象商品:
- 50620904
2022-03-04
- 用途:
- レジン硬化用
株式会社アシストプラス 様
(卸売・小売業)
レジンが全く硬化しない。焦点をしぼって使用しても全く無理。
MonotaROからの回答
傷を確認する目的のライトになります。
- 対象商品:
- 50620904
2021-01-10
- 用途:
- 塗装作業時
TOTALREPAIR ECOiST 様
レンズをスライドさせることでLED光源の焦点を絞ったり拡散させたりできる為、塗装の時にホコリやブツが混入していないかを確認するのに使用したり、紫外線硬化型UV樹脂の硬化に使用出来るので大変便利である。
難点としては広範囲の傷を確認したい時には明るさが物足りないが、焦点を絞って使用する分には問題ないレベルである。
3人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20