ルームエアコン

ルームエアコン Hisense(ハイセンス)

冷凍洗浄:お手入れしにくい熱交換器を手軽に自動洗浄
室内熱交換器を冷やし、その周囲の水分を付着させて凍らせた後に一気に溶かす「冷凍洗浄」。カビや臭い、油汚れ、ホコリを洗い流します。目詰まりを解消することで、エアコン本来の力が最大限に発揮されます。
暖房乾燥運転:ダブルクリーン
冷房・除湿運転後の自動乾燥運転で内部を乾燥させ、カビや嫌な臭いを抑えます。清潔で心地良い風を生み出します。
暖房:帰宅後すぐに過ごしやすいお部屋に
ビッグファンの強力な風で、お部屋を力強く温めます。帰宅後の冷えたお部屋も、快適な温度に近づけます。
3Dスイング:立体気流でお部屋の温度を均一化
冷・暖ともに風の向きを上下左右自動スイングに。立体気流を生み出し、お部屋の温度をムラなく均一に保ちます。
ビッグファン:業界トップクラスのビッグファンを実現
業界トップクラスのビックファンで低騒音風路設計を採用。大型ファンによって回転を落としても風量はそのまま。パワフルかつ静かで快適な運転を実現しました。
多彩な運転モードで、いつでも快適な空間に
【パワフルモード】最大パワーで、帰宅後のお部屋も素早く快適な温度に。
【快適おやすみモード】極端な温度変化を抑え、快適な睡眠環境を整えます。
【ECOモード】温度や風量を自動調節し、消費電力を抑えます。
【パワーセーブ】電力を抑えた運転で、他の電化製品との同時使用も安心です。
リモコン
【大きい文字&大きいボタン】文字が読みやすく、お子様からお年寄りまで、どなたでも安心してお使いいただけます。
【温度コントロール】0.5℃単位のきめ細やかな温度調節が可能。より快適な室温に設定出来ます。
【切/入タイマー(1時間単位設定)】切/入タイマーのどちらか一方だけではなく、両方の同時設定が可能。快適な温度環境を保つとともに、節電にも繋がります。
【バックライト&蓄光ボタン】バックライトや蓄光ボタンにより、就寝時でも操作がラクラク。
丈夫で安心して使える製品へのこだわり
【制御基板材質】一般的に使用されている紙フェノール基板(FR-1)ではなく、ガラス繊維(FR-4)材質の基板を室内外ともに使用。さらに両面コーティングを施す事で、安全性・耐火性を向上させています。
【室外機】故障しやすい室外機プリント基板にコーティング処理を施し、ショートを防止。また、外板を両面塗装している事により、丈夫で長くお使い頂けます。
【室内機】熱交換器の浸水性コーティング、冷房・除湿運転後の自動内部クリーン運転、取り外して洗える全面パネルなどによって、簡単に清潔な風を保つ事ができます。

電源(V)単相100 50/60Hz 長さ(m)接続配管:5、最大: 15(チャージレス時12) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室内機/室外機:282.5×780×235.7/530×660×275 接続口径(Φmm)液管:6.35、気管:9.52 冷媒R32 省エネ基準達成率(%)100 通年エネルギー消費効率(APF)5.8 最低高さ(cm)接続配管:最大1000 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50541043 HA-S22A-W 2.2(0.6~3.0) 2.2(0.6~3.9)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50541059 HA-S25A-W 2.5(0.6~3.1) 2.8(0.6~4.0)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50541068 HA-S28A-W 2.8(0.6~3.2) 3.6(0.6~4.4)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする