曜日別特売

グローブ弁

グローブ弁 - KITZ(キッツ)
材質スチール、銘板:アルミニウム材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD450塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキンクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5054220610SPD-15A151/210K
20,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
5054221510SPD-20A203/410K
20,700
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
5054222410SPD-25A25110K
24,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
5054223310SPD-32A321-1/410K
34,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5054224910SPD-40A401-1/210K
39,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
5054225810SPD-50A50210K
48,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする