曜日別特売

ボール弁

ボール弁 - KITZ(キッツ)
材質(本体)スチール接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5054238920STB-100A1004
355,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
5054239820STB-15A151/2
34,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
5054240720STB-20A203/4
38,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
5054241620STB-25A251
59,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
5054242520STB-32A321-1/4
77,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
5054243420STB-40A401-1/2
85,200
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
5054244320STB-50A502
107,000
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
5054245920STB-65A652-1/2
196,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
5054246820STB-80A803
267,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする