ベローズ弁

ベローズ弁 - KITZ(キッツ)
接続方式フランジ形材質スチール使用流体バルブ種類グローブバルブ最高許容圧力(MPa)2.8材質(本体)304SS/SCS13A+HF使用温度範囲(℃)-10~+120材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS材質(弁箱付弁座)304SS/SCS13A+硬化肉盛内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5054256520SYBOW-15A151/2
39,900
33,980
37,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
5054257420SYBOW-20A203/4
49,000
38,980
42,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
5054258320SYBOW-25A251
64,400
51,980
57,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
5054259920SYBOW-40A401・1/2
97,600
75,980
83,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
5054260820SYBOW-50A502
131,000
99,980
109,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする