セキスイ
EPDM パッキン 5K
使用流体
水
特性
耐塩素水
種別
フランジ用全面パッキン
使用温度範囲(℃)
0~100
クラス
5K
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50547359
PE1H5C
100
¥
970
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
50547368
PE1Q5C
125
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
50547377
PE1F5C
150
¥
1,630
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
50547386
PE155C
15
¥
220
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
50547395
PE2H5C
200
¥
2,020
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
50547404
PE205C
20
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
50547413
PE255C
25
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
50547429
PE325C
32
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
50547438
PE405C
40
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
50547447
PE505C
50
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
50547456
PE655C
65
¥
640
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
50547465
PE805C
80
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください