日立製マリントイレ SMT-12/24 本体のみ

日立製マリントイレ SMT-12/24 本体のみ 光電 日立製マリントイレ SMT-12/24 本体のみ 光電

漁船、プレジャーオーナー必見。信頼の日立スーパーマリントイレ。
実績ある日立直流モーターを使用。ワンタッチスイッチで全自動排出システム、トラブル知らず。
従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。
25mm排出ホースを採用した安心の設計。
排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能。(その場合スルーハル金具も変更してください)
大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。
洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。
取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。
取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット。

仕様逆流防止チェックバルブ 1.0(ホース内径) 質量(kg)7(便器本体) 制御方式オートマチック(1度スイッチを押せば25秒0.4秒0.4秒毎の自動排出方式) 全高(mm)340 角度(°)取付調整:360(22.5毎) 流量(L/min)給水:16、排水:60 排水方式クリーンな旋回放出水流方式 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50620493 SMT-12 本体のみ 12用
165,000
139,800
153,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50620509 SMT-24 本体のみ 24用
165,000
139,800
153,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,180 / 税込 2,398
北海道地方 数量1につき 3,680 / 税込 4,048
沖縄地方 数量1につき 3,680 / 税込 4,048
離島 数量1につき 3,680 / 税込 4,048

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする