日立製マリントイレ SMT-12/24 標準金具付き

日立製マリントイレ SMT-12/24 標準金具付き - 光電日立製マリントイレ SMT-12/24 標準金具付き - 光電

漁船、プレジャーオーナー必見。信頼の日立スーパーマリントイレ。
実績ある日立直流モーターを使用。ワンタッチスイッチで全自動排出システム、トラブル知らず。
従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。
25mm排出ホースを採用した安心の設計。
排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能。(その場合スルーハル金具も変更してください)
大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。
洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。
取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。
取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット。

排水方式クリーンな旋回放出水流方式流量(L/min)給水:16、排水:60制御方式オートマチック(1度スイッチを押せば25秒0.4秒0.4秒毎の自動排出方式)全高(mm)340質量(kg)7(便器本体)角度(°)取付調整:360(22.5毎)仕様逆流防止チェックバルブ 1.0(ホース内径)セット内容トイレ本体、標準スルーハル金具、ブレードホース1m、ステンレスバンド付き金具(スルーハル)吸入側:5/8インチ16mm、排出側:1インチ25mm内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50620518SMT-12 標準金具付き12用
192,500
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50620527SMT-24 標準金具付き24用
192,500
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,180/税込¥2,398
北海道地方数量1につき¥3,680/税込¥4,048
沖縄地方数量1につき¥3,680/税込¥4,048
離島数量1につき¥3,680/税込¥4,048
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする