日立製マリントイレ SMT-12W/24W ウォシュレット付き

日立製マリントイレ SMT-12W/24W ウォシュレット付き 光電

漁船、プレジャーオーナー必見。信頼の日立スーパーマリントイレ。
実績ある日立直流モーターを使用。ワンタッチスイッチで全自動排出システム、トラブル知らず。
従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。
TOTOウォシュレットを日立マリントイレ用に改良したものです。操作部がワイヤレスリモコンタイプ。

仕様逆流防止チェックバルブ 1.0(ホース内径) セット内容トイレ本体ウォシュレット付き 質量(kg)7(便器本体) 制御方式オートマチック(1度スイッチを押せば25秒0.4秒0.4秒毎の自動排出方式) 全高(mm)340 角度(°)取付調整:360(22.5毎) 流量(L/min)給水:16、排水:60 排水方式クリーンな旋回放出水流方式 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付の際は別途、AC100V電源と清水タンクとプレッシャーポンプ(小型圧力ポンプ)が必要となります。
※トイレの排出は日立マリントイレのスイッチで行います。TOTOウォシュレット側ではトイレ排出できませんので予めご了承願います。
※インバーターDC24V→AC100Vを使用する場合は、正弦波容量1000W以上のタイプをご準備ください。
※本製品は全自動(SMT)のみのタイプとなります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50620554 SMT-12W ウォシュレット付き 12用
341,000
279,800
307,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50620563 SMT-24W ウォシュレット付き 24用
341,000
279,800
307,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,180 / 税込 2,398
北海道地方 数量1につき 3,680 / 税込 4,048
沖縄地方 数量1につき 3,680 / 税込 4,048
離島 数量1につき 3,680 / 税込 4,048

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする