横型ベンチレーター KDB-24

横型ベンチレーター KDB-24 光電 横型ベンチレーター KDB-24 光電

新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。
吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。
モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから防錆はもちろん耐久性は抜群です。

電圧(V)DC24 電流(A)3 出力(W)72 回転数2100r.p.m 風量(m3/min)排気:25、吸気:15 質量(kg)2.5 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KDB-24 カバー付き 50620843
KDB-24 カバー付き 50620843
50620843 KDB-24 カバー付き
68,000
62,980
69,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
KDB-24 カバーなし 50620859
KDB-24 カバーなし 50620859
50620859 KDB-24 カバーなし
オープン
62,980
69,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする