横型ベンチレーター KDB-12
新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。
吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。
モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから防錆はもちろん耐久性は抜群です。
電圧(V)DC12
電流(A)6
出力(W)72
回転数2100r.p.m
風量(m3/min)排気:25、吸気:15
質量(kg)2.5
内容量1台
新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。
吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。
モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから防錆はもちろん耐久性は抜群です。