コート 54215

コート 54215 クロダルマ コート 54215 クロダルマ コート 54215 クロダルマ コート 54215 クロダルマ コート 54215 クロダルマ コート 54215 クロダルマ コート 54215 クロダルマ コート 54215 クロダルマ

優れた視認性で安全性を高堰る反射素材を採用し、高視認性安全服のJIS規格を取得。
防水・防寒機能も備えた冬を乗りきるためのアイテムです。
夜間でも高い視認性を発揮し安全性をアップ。
耐水圧10000mmの防水性の装備。

機能防水・リラックスカット・反射素材・着脱式フード・右胸ポケットマジックテープ付・前立ちファスナー&マジックテープ付・左袖ペン差し・左胸ポケット(ファスナー付)・左内ポケット・前立ドットボタン・袖マジックテープ 混率(%)ポリエステル100 素材表:ウェーブロン・ネオゾイテックドライ、裏:タフタ 材質ファスナー・ボタン:樹脂 耐水圧(mm)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)4000 内容量1着
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50592667 54215 イエロー S
39,000
19,900
21,890 (税込)
6日以内出荷
50592676 54215 イエロー M
39,000
19,900
21,890 (税込)
6日以内出荷
50592703 54215 イエロー 3L
39,000
19,900
21,890 (税込)
6日以内出荷
50592719 54215 イエロー 4L
39,000
19,900
21,890 (税込)
6日以内出荷
50592737 54215 イエロー 7L
41,000
19,900
21,890 (税込)
6日以内出荷
50592746 54215 オレンジ S
39,000
19,900
21,890 (税込)
6日以内出荷
50592789 54215 オレンジ 3L
39,000
19,900
21,890 (税込)
6日以内出荷
50592798 54215 オレンジ 4L
39,000
19,900
21,890 (税込)
6日以内出荷
50592807 54215 オレンジ 5L
39,000
19,900
21,890 (税込)
6日以内出荷
50592816 54215 オレンジ 7L
41,000
19,900
21,890 (税込)
6日以内出荷
50592685 54215 イエロー L
39,000
 
 
取扱い終了
50592694 54215 イエロー LL
39,000
 
 
取扱い終了
50592728 54215 イエロー 5L
39,000
 
 
取扱い終了
50592755 54215 オレンジ M
39,000
 
 
取扱い終了
50592764 54215 オレンジ L
39,000
 
 
取扱い終了
50592773 54215 オレンジ LL
39,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする