パンツ 57209

パンツ 57209 クロダルマ パンツ 57209 クロダルマ パンツ 57209 クロダルマ パンツ 57209 クロダルマ パンツ 57209 クロダルマ パンツ 57209 クロダルマ パンツ 57209 クロダルマ パンツ 57209 クロダルマ

伸縮性のあるストレッチニット素材を採用。
表地は撥水・防風性に優れ、内側は軽くて温かい起毛トリコットを。
パンツには反射リフレクターを使用し夜間の安全性にも配慮。
内側が起毛トリコットのハンドウォームポケットを装備。
右太もも部分には反射リフレクター付のポケットを採用。

機能ストレッチ・撥水・防風・反射素材・裾調整ドローコード付・反射リフレクター付ポケット・ポケット内起毛トリコット・ウエスト調整コード・ウエスト総ゴム 素材表:ストレッチニット裏ラミネート、裏:起毛トリコット 混率(%)ポリエステル100 種別パンツ 材質ファスナー:樹脂 股下(cm)78 内容量1本
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50595153 57209 ネイビー S 68~76
9,400
4,490
4,939 (税込)
6日以内出荷
50595169 57209 ネイビー M 76~84
9,400
4,490
4,939 (税込)
6日以内出荷
50595178 57209 ネイビー L 84~94
9,400
4,490
4,939 (税込)
6日以内出荷
50595187 57209 ネイビー LL 94~104
9,400
4,490
4,939 (税込)
6日以内出荷
50595196 57209 ネイビー 3L 100~110
9,400
4,490
4,939 (税込)
6日以内出荷
50595205 57209 ネイビー 4L 110~118
9,400
4,490
4,939 (税込)
6日以内出荷
50595214 57209 ネイビー 5L 118~130
9,400
4,490
4,939 (税込)
6日以内出荷
50595223 57209 ブラック S 68~76
9,400
4,490
4,939 (税込)
6日以内出荷
50595239 57209 ブラック M 76~84
9,400
4,490
4,939 (税込)
6日以内出荷
50595248 57209 ブラック L 84~94
9,400
4,490
4,939 (税込)
6日以内出荷
50595266 57209 ブラック 3L 100~110
9,400
4,490
4,939 (税込)
6日以内出荷
50595275 57209 ブラック 4L 110~118
9,400
4,490
4,939 (税込)
6日以内出荷
50595284 57209 ブラック 5L 118~130
9,400
4,490
4,939 (税込)
6日以内出荷
50595257 57209 ブラック LL 94~104
9,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする