曜日別特売

長袖シャツ 25662

長袖シャツ 25662 - クロダルマ長袖シャツ 25662 - クロダルマ長袖シャツ 25662 - クロダルマ長袖シャツ 25662 - クロダルマ長袖シャツ 25662 - クロダルマ長袖シャツ 25662 - クロダルマ長袖シャツ 25662 - クロダルマ長袖シャツ 25662 - クロダルマ

脇部に動きやすくてムレにくいリラックスカットとメッシュの採用。
さらに、伸縮性のある丈夫な生地がスムーズな動きをサポート。
右胸に出し入れ簡単な反射パイピングを装備。
作業時の効率と安全性をアップしました。
上部で動きやすい伸縮性のある生地を使用したウルトラストレッチシリーズ。

機能右胸反射パイピング・ストレッチ・反射素材・右胸出し入れ簡単ポケット・左袖ペン差し・右胸ファスナーポケット反射パイピング付・脇裾調整ボタン・脇ポケット内メッシュ使い・衿裏吸汗メッシュ&背当メッシュ・リラックスカット素材ストレッチサマーツイル混率(%)綿50・ポリエステル50種別長袖シャツ材質ファスナー・ボタン:樹脂内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5060534625662シルバーS
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060535525662シルバーM
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060536425662シルバーL
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060537325662シルバーLL
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060538925662シルバー3L
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060539825662シルバー4L
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060540725662シルバー5L
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060541625662ダークパープルS
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060542525662ダークパープルM
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060543425662ダークパープルL
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060544325662ダークパープルLL
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060545925662ダークパープル3L
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060546825662ダークパープル4L
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060547725662ダークパープル5L
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060548625662チャコールグレーS
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060549525662チャコールグレーM
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060550425662チャコールグレーL
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060551325662チャコールグレーLL
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060552925662チャコールグレー3L
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060553825662チャコールグレー4L
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060554725662チャコールグレー5L
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060555625662ネイビーS
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060556525662ネイビーM
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060557425662ネイビーL
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060558325662ネイビーLL
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060559925662ネイビー3L
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060560825662ネイビー4L
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
5060561725662ネイビー5L
7,900
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする