USB PD対応 USB-AC
USB Type-C(USB-C)搭載のMacBook Proや、スマートフォンの高速充電も可能!
USB-PD充電にも汎用性の高いUSB Aポートにも対応した、マルチUSB-AC充電アダプタ。
合計3ポートの充電ポートを搭載。USB Type-CポートとUSB Aポートの同時使用が可能に。
材質ABS
質量(g)約130
ポート数3
出力電圧(V)【USB Type-Cポート】:5(3A)/9(3A)/12.5(2.5A)/15(3A)/20(2.25A)、【USB Aポート】:5(4.2A)(出力自動制御機能搭載)
入力電圧(V)AC100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(プラグ収納時)約28×53×76
保証期間ご購入日より1年間
内容量1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07