安全クッション 丸型パイプ用

安全クッション 丸型パイプ用 モノタロウ 安全クッション 丸型パイプ用 モノタロウ 安全クッション 丸型パイプ用 モノタロウ
(3件のレビュー)

丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。

用途丸型支柱やパイプの保護材として。 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(m)約0.9 内容量1本
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※梱包の関係上、丸めた状態で包装されており多少のシワがございますが、伸ばしてお使いいただければ製品上支障はございません。
※接触面の素材によって色が付着する場合があります。
※石油類、薬品などが触れる場所で使用しないでください。
※発泡ゴム素材のために、劣化、伸縮、硬化、ひび割れ、色落ちが発生しますので、定期的に確認し交換してください。
※-10℃~50℃の温度範囲内でご使用ください。
※サイズは10%以内の誤差がありますので、ご了承ください。
※電気絶縁には使用できません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50621148 - 約34 約9 イエロー 約16
999
アウトレット
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
50621157 - 約37 約5 イエロー 約27
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50621166 - 約60 約10 イエロー 約40
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
70509478 - 約60 約10 グレー 約40
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50621157 - 14187760 - - 安全クッション丸形パイプ用 モノタロウ 14187760 安全クッション丸形パイプ用 モノタロウ 1本 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50621166 - 14187769 - - 安全クッション丸形パイプ用 モノタロウ 14187769 安全クッション丸形パイプ用 モノタロウ 1本 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70509478
2023-12-13
用途:
破損したので交換。
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

給油ホースを保護するために使用。使い勝手は非常に良い商品です。改良点ですが、今のところはありません。

対象商品:
50621166
2022-04-04
用途:
足場の単管養生
有限会社太田事務所 様 (サービス業)

色彩が鮮やか。歩行者の視認性がよく好評。また衝撃に際し、緩衝効果が高い。

対象商品:
50621166
2021-10-04
用途:
バイクに使用

バイクに社外のタンクの隙間にクッション変わりに使用しました。程よい固さに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする