ポータブル電源 防災グッズ
540Wh 500W 50Ah 純正弦波出力 持ち運びは楽々
充電式・コードレス:電源のないところでも安心に使える
大容量:540Wh 500W 50Ah
出力は4WAY:最大9台同時に接続可能!
充電方法は3WAY:AC電源+車+太陽光充電
コンパクト&ハンドル付き:持ち運びは楽々
純正弦波出力:精密機器も使える。
付属品ACアダプター、DC5521-DC5525ケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書
セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書
幅(mm)258
質量(kg)6.3
色黒
高さ(mm)170
使用温度範囲(℃)0~45
奥行(mm)171
出力【AC】AC110V 60Hz±2Hz・500W(瞬間最大1000W) 純正弦波出力、【DC】DC出力ポート:DC12V 4A・シガーライターソケット:DC12V 8A、【USB】USB-A:5V 2.4A・QC3.0:5V 3A/9V 2A・TYPE-C:5V 3A / 9V 2A
定格出力(W)500
バッテリーLiFePO4
バッテリー電圧(V)10.8
充電電圧(V)ACアダプター:入力:AC100~240 50/60Hz・出力:DC 24/3.75A、カーチャージャー:12/24、ソーラーパネル(別売り):100~200W/10A(Max)
充電時間(時間)8~9
波形純正弦波出力
保管温度範囲(℃)-10~45(20~30推奨)
使用環境湿度(%)75以下
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)540
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートACコンセント×2ポート/5521×2ポート/シガーライターソケット×1ポート/急速充電USB-Aタイプ×3ポート/TYPE-C×1ポート
内容量1台
非常用電源 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50621525 | SPI-54AT | 02740556 | SPI-700AT |
![]() |
リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライト | GOODGOODS(グッド・グッズ) | 1台 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |