バックパック 工具用
36個と多くのポケットがあり、工具などの仕分け・収納に非常に便利です。
両手が使えて動きやすいリュックタイプ。背面パネルもあり、背負いやすくて疲れない。工具用なので収納機能も充実。色々工具の持ち運びできます。
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 用途:
- メンテナンス
一年前に甘尊で購入した中国語のラベル付きリュックを使っていましたが、生地の劣化やほつれが出てきたのと、ポケットの深さや位置が微妙に使いにくくてモノタロウブランドに買い替えました。クオリティは高いです。ただ、ウエストの固定ベルトや工具を繋ぐらしき中途半端なベルトが邪魔だったりします。工具とタブレットや資料を収納できて背負えたら十分なので、今後の改良版では他者さんが書いているようにモノタロウのブランド名が刺繍されたダミーポケットのような辺りを本当のポケットにしてほしいです。
- 対象商品:
- 50623205
- 用途:
- 電気工事の工具入れ
肩にかけれてとても重宝しています、改善点は工具を入れるとファスナーを下に下げた際上げるときにファスナーが歪み上げにくく、一度持ち手で上に持ち上げないと閉まりにくいです。
- 対象商品:
- 50623205
- 用途:
- 精密機器のメンテナンス時
アルミの工具バッグと違い立てたまま使用できるので、現場で面積も取られず、効率よく保守作業が出来ました。外側の収納の高さがあと2センチあれば踏台等も収納出来て完璧でした。
- 対象商品:
- 50623205
- 用途:
- バイク用の非常用工具入れ
バック自体が、とてもしっかり作り込んであり、頑丈です。
その分、重量もあります。
ガッチリ工具を満載すると、かなりの重量になるので、携帯用の工具やスプレーを入れておくのがベストだと思います。
収納容量も大きいので、バイクに乗る時に便利です。
- 対象商品:
- 50623205
- 用途:
- 高所の機械メンテナンス
リピートです。価格の割に丈夫で収納場所が多く工夫されている。
重い工具を背負ってもクッション材がある為、肩や背中の疲労が軽減される。
- 対象商品:
- 50623205
- 用途:
- 機械メンテナンス
工具ポケットが沢山あって良いけど外部にあと1ヶ所ポケットがあるとなお良い。出来ればモノタロウのロゴの所に欲しい。ショルダーの肩の部分が硬くて擦り傷が出来て痛い。概ね満足です
- 対象商品:
- 50623205
- 用途:
- 装置メンテナンス
底の部分がプラスティックで出来ているので底が抜ける事は無いかも知れませんが、接続部分が、どうなるか?
今まで横型の工具入れを使用していた為、工具が重なり取り出しにくかったが、出し入れが、
楽になると思い購入しました、使用感は、未使用の為、これから確認したいと思います。