MRA(ムラキリアルアドバンス)
スクリーン スポーツ
Rebel 500、Rebel 250専用 MRA スクリーン スポーツショート。
車体のデザインを損なわない小型のスポーツスクリーン。
より小型のショートタイプ。
仕様
スクリーン スポーツショート、グラデーション無し
付属品
専用取付ステー
材質
アクリル
寸法(幅W×長さL)(mm)
320×290
適合車種
Rebel500(17-19)、Rebel250(17-19)
内容量
1個
注意
※スクリーンは太陽光を集光し車体を損傷させる可能性があります。直射日光が当たったままの駐停車をしないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50629067
4025066165957
クリア
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
32日以内出荷
50629076
4025066165971
ブラック
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
32日以内出荷
50629085
4025066165964
スモーク
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください