MRA(ムラキリアルアドバンス)
スクリーン ツーリング
MRA スクリーン ツーリングは、オリジナルの形状を基にエンド部分を5~7cm高くすることで、優れた防風効果を実現。
快適な高速巡航を可能とします。
高速道路を使ってのロングツーリング等に最適な形状です。
仕様
スクリーン ツーリング、グラデーション無し
材質
アクリル
内容量
1個
注意
※スクリーンは太陽光を集光し車体を損傷させる可能性があります。直射日光が当たったままの駐停車をしないで下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×長さL)(mm)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50629094
4025066165926
クリア
380×320
Rebel500(17-19)、Rebel250(17-19)
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
32日以内出荷
50629103
4025066165940
ブラック
380×320
Rebel500(17-19)、Rebel250(17-19)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
50629119
4025066165933
スモーク
380×320
Rebel500(17-19)、Rebel250(17-19)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
50629128
4025066165766
クリア
400×440(純正長 +60)
BMW R1250GS(19)、R1250GS ADVENTURE(19)
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
50629137
4025066165780
ブラック
400×440(純正長 +60)
BMW R1250GS(19)、R1250GS ADVENTURE(19)
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
32日以内出荷
50629146
4025066165773
スモーク
400×440(純正長 +60)
BMW R1250GS(19)、R1250GS ADVENTURE(19)
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください