グリップヒーター

グリップヒーター EFFEX(エフェックス) グリップヒーター EFFEX(エフェックス) グリップヒーター EFFEX(エフェックス) グリップヒーター EFFEX(エフェックス) グリップヒーター EFFEX(エフェックス) グリップヒーター EFFEX(エフェックス) グリップヒーター EFFEX(エフェックス) グリップヒーター EFFEX(エフェックス)

リニューアルした『EFFEX グリップヒーター』は旧モデルに比べて
右グリップから延びるケーブルが約200mm延長され取り付けが容易に、
さらにグリップ保護用熱収縮チューブの付属によりグリップ摩耗を防止できるようになっています!
3つのサイズのエクステンドスリーブによってグリップ長115mm、120mm、130mm それぞれに対応となっております。
そのため、ご購入前のグリップ計測がいりません!
また、取り外し可能なバーエンドキャップ採用により、
『バーエンドタイプ』と『非貫通タイプ』の両方に対応となっております。
グリップはEFFEXロゴ入りデザイン、操縦性と熱伝導性を実現したシンプルなパターンです。
バリエーションは、
温度調整をする「スイッチ」が左グリップと一緒になっている「スイッチ一体型」と、
温度調整をする「スイッチ」が左グリップと別々になっている「スイッチ別体型」の2モデルをご用意しました!
いずれも温度調整レベルは5段階の調節が可能です。
「スイッチ一体型」は、左グリップに埋め込まれた5色のLEDランプが温度レベルを表示し、
「スイッチ別体型」は、スイッチBOXに埋め込まれた5つのLEDランプが温度レベルを表示します。
どちらのモデルもハンドル周りをスッキリさせ、お客様のお好みのスタイルでお選びいただけます。
『EFFEX グリップヒーター』は 貴方のバイクライフを温かくサポートします。
『冬』の通勤やツーリングのお供に、『EFFEX グリップヒーター』を是非お買い求めいただいてみてはいかがでしょうか。

仕様スイッチ一体型 グリップ長さ(mm)115/120/130 適合ハンドル径(Φmm)22.2/12V車用 内容量1個
注意
※12V車専用。ハンドル径が小さい(Φ22.2未満の)車両や、インチサイズのハンドルバー(Φ25.4)、バッテリー容量/発電量が少ない車両へのご使用はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50629198 EGH011
17,000
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする