グリップヒーター
リニューアルした『EFFEX グリップヒーター』は旧モデルに比べて
右グリップから延びるケーブルが約200mm延長され取り付けが容易になり、
さらにグリップ保護用熱収縮チューブの付属によりグリップ摩耗を防止できるようになっています!
3つのサイズのエクステンドスリーブによってグリップ長115mm、120mm、130mm それぞれに対応となっております。
そのため、ご購入前のグリップ計測がいりません!
また、取り外し可能なバーエンドキャップ採用により、
『バーエンドタイプ』と『非貫通タイプ』の両方に対応となっております。
グリップはEFFEXロゴ入りデザイン、操縦性と熱伝導性を実現したシンプルなパターンです。
バリエーションは、
温度調整をする「スイッチ」が左グリップと一緒になっている「スイッチ一体型」と、
温度調整をする「スイッチ」が左グリップと別々になっている「スイッチ別体型」の2モデルをご用意しました!
いずれも温度調整レベルは5段階の調節が可能です。
「スイッチ一体型」は、左グリップに埋め込まれた5色のLEDランプが温度レベルを表示し、
「スイッチ別体型」は、スイッチBOXに埋め込まれた5つのLEDランプが温度レベルを表示します。
どちらのモデルもハンドル周りをスッキリさせ、お客様のお好みのスタイルでお選びいただけます。
『EFFEX グリップヒーター』は 貴方のバイクライフを温かくサポートします。
『冬』の通勤やツーリングのお供に、『EFFEX グリップヒーター』を是非お買い求めいただいてみてはいかがでしょうか。
仕様スイッチ別体型
グリップ長さ(mm)115/120/130
適合ハンドル径(Φmm)22.2/12V車用
内容量1個
注意
※12V車専用。ハンドル径が小さい(Φ22.2未満の)車両や、インチサイズのハンドルバー(Φ25.4)、バッテリー容量/発電量が少ない車両へのご使用はできません。