曜日別特売

座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ

座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ - 三菱マテリアル座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ - 三菱マテリアル

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。
また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。

用途
1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。
欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。
2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。
独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
内容量1本
注意
※外周方向の切込みはできません。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50630397MFE 0075X02S030 DP102A0.753453
8,390
5,998
6,598(税込)
欠品中
50630406MFE 0080X02S030 DP102A0.83.2453
7,710
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
50630415MFE 0085X02S030 DP102A0.853.4453
8,390
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
50630424MFE 0090X02S030 DP102A0.93.6453
7,710
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
50630433MFE 0095X02S030 DP102A0.953.8453
8,390
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
50630449MFE 0100X02S030 DP102A14453
7,250
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
50630458MFE 0105X02S030 DP102A1.054.2453
8,390
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
50630467MFE 0110X02S030 DP102A1.14.4453
7,710
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
50630476MFE 0115X02S030 DP102A1.154.6453
8,390
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
50630485MFE 0120X02S030 DP102A1.24.8453
7,710
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
50630494MFE 0125X02S030 DP102A1.255453
8,390
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
50630503MFE 0130X02S030 DP102A1.35.2453
7,710
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
50630519MFE 0135X02S030 DP102A1.355.4453
8,390
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
50630528MFE 0140X02S030 DP102A1.45.6453
7,710
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
50630537MFE 0145X02S030 DP102A1.455.8453
8,390
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
50630546MFE 0150X02S030 DP102A1.56453
7,250
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
50630555MFE 0155X02S030 DP102A1.556.2453
8,390
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
50630564MFE 0160X02S030 DP102A1.66.4453
7,710
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
50630573MFE 0165X02S030 DP102A1.656.6453
8,390
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
50630589MFE 0170X02S030 DP102A1.76.8453
7,710
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
50630598MFE 0175X02S030 DP102A1.757453
8,390
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
50630607MFE 0180X02S030 DP102A1.87.2453
7,710
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
50630616MFE 0185X02S030 DP102A1.857.4453
8,390
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
50630625MFE 0190X02S030 DP102A1.97.6453
7,710
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
50630634MFE 0195X02S030 DP102A1.957.8453
8,390
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
50630643MFE 0200X02S040 DP102A28504
7,250
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
50630659MFE 0205X02S040 DP102A2.058.2504
8,390
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
50630668MFE 0210X02S040 DP102A2.18.4504
7,710
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
50630677MFE 0215X02S040 DP102A2.158.6504
8,390
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
50630686MFE 0220X02S040 DP102A2.28.8504
7,710
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
50630695MFE 0225X02S040 DP102A2.259504
8,390
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
50630704MFE 0230X02S040 DP102A2.39.2504
7,710
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
50630713MFE 0235X02S040 DP102A2.359.4504
8,390
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
50630729MFE 0240X02S040 DP102A2.49.6504
7,710
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
50630738MFE 0245X02S040 DP102A2.459.8504
8,390
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
50630747MFE 0250X02S040 DP102A2.510504
7,250
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
50630756MFE 0255X02S040 DP102A2.5510.2504
8,390
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
50630765MFE 0260X02S040 DP102A2.610.4504
7,710
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
50630774MFE 0265X02S040 DP102A2.6510.6504
8,390
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
50630783MFE 0270X02S040 DP102A2.710.8504
7,710
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
50630799MFE 0275X02S040 DP102A2.7511504
8,390
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
50630808MFE 0280X02S040 DP102A2.811.2504
7,710
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
50630817MFE 0285X02S040 DP102A2.8511.4504
8,390
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
50630826MFE 0290X02S040 DP102A2.911.6504
7,710
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
50630835MFE 0295X02S040 DP102A2.9511.8504
8,390
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする