曜日別特売

座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE

座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE - 三菱マテリアル座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE - 三菱マテリアル座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE - 三菱マテリアル

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。
また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。

用途
1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。
欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。
2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。
独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
内容量1本
注意
※外周方向の切込みはできません。
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50630844MFE 0300X02S060 DP1020312556
7,320
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
50630853MFE 0310X02S060 DP10203.114556
7,880
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
50630869MFE 0320X02S060 DP10203.214556
7,880
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
50630878MFE 0330X02S060 DP10203.314556
7,880
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
50630887MFE 0340X02S060 DP10203.414556
7,880
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
50630896MFE 0350X02S060 DP10203.514556
7,880
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
50630905MFE 0360X02S060 DP10203.616556
8,280
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
50630914MFE 0370X02S060 DP10203.716556
8,280
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
50630923MFE 0380X02S060 DP10203.816556
8,280
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
50630939MFE 0390X02S060 DP10203.916556
8,280
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
50630948MFE 0400X02S060 DP1020416556
8,280
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
50630957MFE 0410X02S060 DP10204.118626
8,890
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
50630966MFE 0420X02S060 DP10204.218626
8,890
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
50630975MFE 0430X02S060 DP10204.318626
8,890
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
50630984MFE 0440X02S060 DP10204.418626
8,890
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
50630993MFE 0450X02S060 DP10204.518626
8,890
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
50631009MFE 0460X02S060 DP10204.620626
9,520
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
50631018MFE 0470X02S060 DP10204.720626
9,520
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
50631027MFE 0480X02S060 DP10204.820626
9,520
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
50631036MFE 0490X02S060 DP10204.920626
9,520
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
50631045MFE 0500X02S060 DP1020520626
9,520
6,498
7,148(税込)
当日出荷
50631054MFE 0510X02S060 DP10205.122626
10,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
50631063MFE 0520X02S060 DP10205.222626
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50631079MFE 0530X02S060 DP10205.322626
10,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
50631088MFE 0540X02S060 DP10205.422626
10,000
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
50631097MFE 0550X02S060 DP10205.522626
10,000
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
50631106MFE 0560X02S060 DP10205.624626
10,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50631115MFE 0570X02S060 DP10205.724626
10,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50631124MFE 0580X02S060 DP10205.824626
10,500
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
50631133MFE 0590X02S060 DP10205.924626
10,500
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
50631149MFE 0600X02S060 DP1020624626
10,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
50631158MFE 0610X02S070 DP10206.126747
10,400
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
50631167MFE 0610X02S080 DP10206.126748
10,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
50631176MFE 0620X02S070 DP10206.226747
10,400
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
50631185MFE 0620X02S080 DP10206.226748
10,500
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
50631194MFE 0630X02S070 DP10206.326747
10,400
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
50631203MFE 0630X02S080 DP10206.326748
10,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50631219MFE 0640X02S070 DP10206.426747
10,400
7,198
7,918(税込)
欠品中
50631228MFE 0640X02S080 DP10206.426748
10,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
50631237MFE 0650X02S070 DP10206.526747
10,400
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
50631246MFE 0650X02S080 DP10206.526748
10,500
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
50631255MFE 0660X02S070 DP10206.628747
10,600
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
50631264MFE 0660X02S080 DP10206.628748
11,200
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
50631273MFE 0670X02S070 DP10206.728747
10,600
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
50631289MFE 0670X02S080 DP10206.728748
11,200
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
50631298MFE 0680X02S070 DP10206.828747
10,600
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
50631307MFE 0680X02S080 DP10206.828748
11,200
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
50631316MFE 0690X02S070 DP10206.928747
10,600
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
50631325MFE 0690X02S080 DP10206.928748
11,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
50631334MFE 0700X02S070 DP1020728747
10,600
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする