熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き

熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ

TH-8294の先端に丸端子のついたものです。熱電対素線にPTFEやガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。

線径(Φmm)0.32 常用温度(℃)350 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50636663 TH-8294-1-M 64-3426-16
4,800
4,798
5,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50636679 TH-8294-2-M 64-3426-17
5,300
5,298
5,828 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50636688 TH-8294-3-M 64-3426-18
5,800
5,798
6,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50636697 TH-8294-5-M 64-3426-19
6,300
6,298
6,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50636706 TH-8294-10-M 64-3426-20
9,300
9,298
10,228 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50636715 TH-8294-20-M 64-3426-21
13,800
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする