高速回転計側センサ : HR-6800 専用

高速回転計側センサ : HR-6800 専用 - 小野測器
質量(g)約50(検出部のみ)使用温度範囲(℃)0~+40外形寸法(mm)107×Φ14検出方式電磁誘導方式接続ケーブル1m( 付属:両端BNCコネクタ付き)保存温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50637869MP-5350
86,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする