電気圧力鍋 3.0L

電気圧力鍋 3.0L アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。
12種類の自動メニュー搭載で普段作る料理が、ボタン1つで簡単に作れます。
30℃~100℃の温度調節もできるため、圧力調理だけではなく低温調理も可能です。
火を使わないから、安心安全でほったらかし調理が可能です。

満水容量(L)3 容量(L)調理:2 仕様自動メニュー:白米、カレー、無水カレー、豚の角煮、煮付け、筑前煮、おでん、ポトフ、ヨーグルト、ゆで野菜(葉野菜・根菜)、ケーキ、手動メニュー:圧力調理、温度調理、無水調理 付属品計量カップ 質量(kg)約3.7 ホワイト 電源(V)AC100(50/60共通) 消費電力(W)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×276×284 電源コード(m)約1 炊飯容量3合 最高圧力(kPa)70 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50637126 PC-EMA3-W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50637126
2020-01-21
用途:
お米の炊飯
イチムラオートプラン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

白米自動メニューで炊飯すると水量を加減してもお米が固いです。
手動メニーの圧力調理で炊飯すると柔らかく炊けました。
自動メニューの温度調理は仕上がりがあまりいいとは言えません。
自動の圧力調理は試していない為コメント出来ません。
ガスの圧力鍋よりは安全だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする