LEDシーリングライト 6.1音声操作 プレーン

LEDシーリングライト 6.1音声操作 プレーン アイリスオーヤマ

光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。
声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。
リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。
おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。

高さ(mm)173 タイマーおやすみタイマー:10分/30分 LED寿命(時間)40000 待機電力(W)1 演色指数(Ra)85 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50637327 CL6DL-6.1V 26.4 ~6畳用 530 器具:3699
オープン
 
 
取扱い終了
50637336 CL8DL-6.1V 30.7 - 600 器具:4299
オープン
 
 
取扱い終了
50637345 CL12DL-6.1V 32.9 ~12畳用 600 器具:5499
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする