LEDシーリングライト 5.11 音声操作 モールフレーム
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
直径(Φmm)537
高さ(mm)153
質量(g)2000
消費電力(W)32.5
適合範囲~8畳用
光束(Lm)器具:4000
タイマーおやすみタイマー:10分/30分
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
発光効率(Lm/W)123.1
内容量1個
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15