アイウッド
建工快速 チップソー(ブラック・レーザー)
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
より軽快な切れ味。バリの少ない美しい切断面。
穴径(Φmm)
20
仕様
両側面研磨、制振・消音レーザースリット
表面処理
ブラックフッ素コーティング
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50644433
004547
125
42
1.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
50644449
004548
147
52
1.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
50644458
004549
165
52
1.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
50644467
004550
190
52
1.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください