車輪(ポリウレタン+ナイロン)

車輪(ポリウレタン+ナイロン) エスコ

プレーンベアリング

材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)800 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 耐熱温度(℃)-25~70 アズワン品番64-2296-66 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50811103 EA986ME-200A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする